text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rundbürste 125 x 6 x 21 x 22,2

Artikelnummer 7T657896
Ausführung Bürstenkopf
Werkstoff Rostfreistahl
Pin-Verbindung Nein
Bürstendurchmesser (mm) 125
Marke Tyrolit

Spezifikationen

Ausführung Bürstenkopf
Werkstoff Rostfreistahl
Pin-Verbindung Nein
Bürstendurchmesser (mm) 125
Marke Tyrolit
Type Round Brush

Beschreibung

Die PREMIUM Pipeliner Rundbürsten wurden speziell für die schnelle Reinigung von Rohrverbindungen aus Edelstahl entwickelt. Rohrleitungen sind oft hohen Anforderungen ausgesetzt und werden daher in mehreren Schritten geschweißt. Einzelne Schweißnähte müssen zuerst gereinigt werden, bevor es zu weiteren Verstopfungen kommen kann. Die Pipeliner Drahtbürsten von Tyrolit unterstützen Sie zuverlässig bei dieser anspruchsvollen Arbeit und bieten längstmögliche Standzeiten. Die Zusammensetzung des Drahtes aus hochwertigem Edelstahl verhindert das Rosten des Werkstücks.

Artikelnummern

Artikelnummer 7T657896
EAN 9003172014128
UBB 500683259146
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 34202829
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.