Wire brushes
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
Wire brushes
4R692165
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
Tyrolit Rundbürste 125 x 12 x 25 x M14
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
4R692165
Ausführung
Bürstenkopf
Werkstoff
Rostfreistahl
Pin-Verbindung
Nein
Bürstendurchmesser (mm)
125
Marke
Tyrolit
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Bürstenkopf
Werkstoff
Rostfreistahl
Pin-Verbindung
Nein
Bürstendurchmesser (mm)
125
Marke
Tyrolit
Type
Round Brush
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die PREMIUM-Rundbürste für den Winkelschleifer ist perfekt für die Bearbeitung von Edelstahl. Die gezopfte Drahtbürste punktet mit einer langen Standzeit und kann zum Entfernen von Rost, Farbe, Lack, Zunder und Betonresten sowie zur Oberflächenvorbereitung und -bearbeitung von Stahl eingesetzt werden. Der Draht der Bürste ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, was ein Rosten des Werkstücks dauerhaft verhindert. Darüber hinaus ist dieses Werkzeug perfekt für die Bearbeitung von Schweißnähten geeignet.
Artikelnummern
Artikelnummer
4R692165
EAN
9003170023023
UBB
500572021995
UNSPSC
27111907
Hersteller Artikel Nr
34042528