text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rundbürste 125 x 12 x 25 x 22,2

Artikelnummer 7Y481413
Ausführung Bürstenkopf
Werkstoff Stahl
Pin-Verbindung Nein
Bürstendurchmesser (mm) 125
Marke Tyrolit

Spezifikationen

Ausführung Bürstenkopf
Werkstoff Stahl
Pin-Verbindung Nein
Bürstendurchmesser (mm) 125
Marke Tyrolit
Type Round Brush

Beschreibung

Die PREMIUM-Rundbürsten für Winkelschleifer sind ideal für die Bearbeitung von Stahl und um ein Vielfaches effektiver als vergleichbare Produkte der BASIC-Produktlinie. Die gezopfte Drahtbürste punktet mit einer extrem langen Standzeit und kann zum Entfernen von Rost, Farbe, Lack, Zunder und Betonresten sowie zur Oberflächenvorbereitung und -bearbeitung von Stahl eingesetzt werden. Darüber hinaus eignet sich dieses Werkzeug hervorragend für die Bearbeitung von Schweißnähten.

Artikelnummern

Artikelnummer 7Y481413
EAN 9003179472051
UBB 500572026457
UNSPSC 27111907
Hersteller Artikel Nr 947205
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.