Wire brushes
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
Wire brushes
6X926324
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
Tyrolit Rundbürste 125 x 12-25 x 22,2
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
6X926324
Ausführung
Bürstenkopf
Werkstoff
Rostfreistahl
Pin-Verbindung
Nein
Bürstendurchmesser (mm)
125
Marke
Tyrolit
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Bürstenkopf
Werkstoff
Rostfreistahl
Pin-Verbindung
Nein
Bürstendurchmesser (mm)
125
Marke
Tyrolit
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die PREMIUM-Rundbürste für den Winkelschleifer ist perfekt für die Bearbeitung von Edelstahl. Die gezopfte Drahtbürste punktet mit einer langen Standzeit und kann zum Entfernen von Rost, Farbe, Lack, Zunder und Betonresten sowie zur Oberflächenvorbereitung und -bearbeitung von Stahl eingesetzt werden. Der Draht der Bürste ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, was ein Rosten des Werkstücks dauerhaft verhindert. Darüber hinaus eignet sich dieses Werkzeug hervorragend für die Bearbeitung von Schweißnähten.
Artikelnummern
Artikelnummer
6X926324
EAN
9003170022996
UBB
500572021730
UNSPSC
27111907
Hersteller Artikel Nr
34042526