text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rundbürste 115 x 11 x 23 x M14

Artikelnummer 2X703126
Ausführung Bürstenkopf
Werkstoff Rostfreistahl
Pin-Verbindung Nein
Bürstendurchmesser (mm) 115
Marke Tyrolit

Spezifikationen

Ausführung Bürstenkopf
Werkstoff Rostfreistahl
Pin-Verbindung Nein
Bürstendurchmesser (mm) 115
Marke Tyrolit

Beschreibung

Die PREMIUM-Rundbürste für den Winkelschleifer ist perfekt für die Bearbeitung von Edelstahl. Die gezopfte Drahtbürste punktet mit einer langen Standzeit und kann zum Entfernen von Rost, Farbe, Lack, Zunder und Betonresten sowie zur Oberflächenvorbereitung und -bearbeitung von Stahl eingesetzt werden. Der Draht der Bürste ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, was ein Rosten des Werkstücks dauerhaft verhindert. Darüber hinaus eignet sich dieses Werkzeug hervorragend für die Bearbeitung von Schweißnähten.

Artikelnummern

Artikelnummer 2X703126
EAN 9003178906267
UBB 500572021656
UNSPSC 27111907
Hersteller Artikel Nr 890626
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.