text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rundbürste 115 x 11 x 23 x M14

Artikelnummer 2L165996
Ausführung Bürstenkopf
Werkstoff Stahl
Pin-Verbindung Nein
Bürstendurchmesser (mm) 115
Marke Tyrolit

Spezifikationen

Ausführung Bürstenkopf
Werkstoff Stahl
Pin-Verbindung Nein
Bürstendurchmesser (mm) 115
Marke Tyrolit
Warennummer 96035000
Type Round Brush

Beschreibung

Die PREMIUM-Rundbürsten für Winkelschleifer sind ideal für die Bearbeitung von Stahl und um ein Vielfaches effektiver als vergleichbare Produkte der BASIC-Produktlinie. Die gezopfte Drahtbürste punktet mit einer extrem langen Standzeit und kann zum Entfernen von Rost, Farbe, Lack, Zunder und Betonresten sowie zur Oberflächenvorbereitung und -bearbeitung von Stahl eingesetzt werden. Darüber hinaus eignet sich das Werkzeug hervorragend für die Bearbeitung von Schweißnähten.

Artikelnummern

Artikelnummer 2L165996
EAN 9003179603240
UBB 500572026036
UNSPSC 27111907
Hersteller Artikel Nr 960324
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.