text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rundbürste 115 x 11 x 23 x 22,2

Artikelnummer 9M858852
Ausführung Bürstenkopf
Werkstoff Stahl
Pin-Verbindung Nein
Bürstendurchmesser (mm) 115
Marke Tyrolit

Spezifikationen

Ausführung Bürstenkopf
Werkstoff Stahl
Pin-Verbindung Nein
Bürstendurchmesser (mm) 115
Marke Tyrolit

Beschreibung

Die PREMIUM-Rundbürsten für Winkelschleifer sind ideal für die Bearbeitung von Stahl und um ein Vielfaches effektiver als vergleichbare Produkte aus dem BASIC-Sortiment. Die gezopfte Drahtbürste punktet mit einer extrem langen Standzeit und kann zum Entfernen von Rost, Farbe, Lack, Zunder und Betonresten sowie zur Oberflächenvorbereitung und -bearbeitung von Stahl eingesetzt werden. Darüber hinaus eignet sich dieses Werkzeug perfekt für die Bearbeitung von Schweißnähten.

Artikelnummern

Artikelnummer 9M858852
EAN 9003173103036
UBB 500572025798
UNSPSC 27111907
Hersteller Artikel Nr 310303
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.