My Favorites
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
Wire brushes
4W442057
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
Tyrolit Rundbürste 115 x 11 x 23 x 22,2
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
4W442057
Ausführung
Bürstenkopf
Werkstoff
Stahl
Pin-Verbindung
Nein
Bürstendurchmesser (mm)
115
Marke
Tyrolit
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Bürstenkopf
Werkstoff
Stahl
Pin-Verbindung
Nein
Bürstendurchmesser (mm)
115
Marke
Tyrolit
Type
Round Brush
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die PREMIUM-Rundbürsten für Winkelschleifer sind ideal für die Bearbeitung von Stahl und um ein Vielfaches effektiver als vergleichbare Produkte aus dem BASIC-Sortiment. Die gezopfte Drahtbürste punktet mit einer extrem langen Standzeit und kann zum Entfernen von Rost, Farbe, Lack, Zunder und Betonresten sowie zur Oberflächenvorbereitung und -bearbeitung von Stahl eingesetzt werden. Darüber hinaus eignet sich dieses Werkzeug hervorragend für die Bearbeitung von Schweißnähten.
Artikelnummern
Artikelnummer
4W442057
EAN
9003178940858
UBB
500572025871
UNSPSC
27111907
Hersteller Artikel Nr
894085