Wire brushes
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
Schleif- & Schruppscheiben
Wire brushes
0H105209
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
Tyrolit Rundbürste 115 x 11 x 23 x 22,2
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
0H105209
Ausführung
Bürstenkopf
Werkstoff
Stahl
Pin-Verbindung
Nein
Bürstendurchmesser (mm)
115
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Bürstenkopf
Werkstoff
Stahl
Pin-Verbindung
Nein
Bürstendurchmesser (mm)
115
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die BASIC-Rundbürsten für den Winkelschleifer sind für die Bearbeitung von Stahl geeignet. Die gezopfte Drahtbürste punktet mit guten Standzeiten und kann zum Entfernen von Rost, Farbe, Lack, Zunder und Betonresten sowie zur Oberflächenvorbereitung und -bearbeitung von Stahl eingesetzt werden. Darüber hinaus eignet sich dieses Werkzeug zur Bearbeitung von Schweißnähten.
Artikelnummern
Artikelnummer
0H105209
EAN
9003172021348
UBB
500683312358
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
34276001
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen