text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rohrbürste 50 x 100-160 W1/2

Artikelnummer 1X964945
Ausführung Andere
Pin-Verbindung Nein
Bürstendurchmesser (mm) 50
Marke Tyrolit
Type Tube Brush

Spezifikationen

Ausführung Andere
Pin-Verbindung Nein
Bürstendurchmesser (mm) 50
Marke Tyrolit
Type Tube Brush

Beschreibung

Die PREMIUM-Rohrbürsten mit Außengewinde können mit einem Adapter verlängert oder auch auf Maschinen eingesetzt werden. Damit eignen sie sich besonders für die Reinigung von Rohren, Gittern, Muffen und Zylindern aus Stahl. Darüber hinaus kann dieses Werkzeug zum Entgraten von Querbohrungen oder zur Regulierung von Strömungsgeschwindigkeiten in Rohrleitungssystemen eingesetzt werden.

Artikelnummern

Artikelnummer 1X964945
EAN 9003172000534
UBB 500683266158
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 34203605
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.