text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rohrbürste 25 x 100-150 W1/2

Artikelnummer 6G241302
Ausführung Andere
Pin-Verbindung Nein
Bürstendurchmesser (mm) 25
Marke Tyrolit
Type Tube Brush

Spezifikationen

Ausführung Andere
Pin-Verbindung Nein
Bürstendurchmesser (mm) 25
Marke Tyrolit
Type Tube Brush

Beschreibung

Die PREMIUM-Rohrbürsten mit Außengewinde können mit einem Adapter verlängert oder auch auf Maschinen eingesetzt werden. Damit eignen sie sich besonders für die Reinigung von Rohren, Gittern, Muffen und Zylindern aus Stahl. Darüber hinaus kann dieses Werkzeug zum Entgraten von Querbohrungen oder zur Regulierung von Strömungsgeschwindigkeiten in Rohrleitungssystemen eingesetzt werden.

Artikelnummern

Artikelnummer 6G241302
EAN 9003172000480
UBB 500683265325
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 34203601
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.