Wire brushes
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
Wire brushes
1E148881
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
Tyrolit Rohrbürste 20 x 65-5,7 x 125
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
1E148881
Ausführung
Andere
Schutz der Oberfläche
Andere
Pin-Verbindung
Nein
Geeignet für Bohrmaschinen
Ja
Bürstendurchmesser (mm)
20
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Andere
Schutz der Oberfläche
Andere
Pin-Verbindung
Nein
Geeignet für Bohrmaschinen
Ja
Bürstendurchmesser (mm)
20
Marke
Tyrolit
Type
Tube Brush
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die PREMIUM Rohrbürsten von Tyrolit zeichnen sich durch einfachste Handhabung und universelle Einsetzbarkeit aus. Der verzinkte, rotierende Draht und die einfache Besatzspirale erleichtern das Polieren oder Reinigen von komplexen Werkstücken, wie z.B. Düsen, erheblich. Dieses Werkzeug kann sowohl handgeführt / freihändig / handgeführt als auch auf Bohrmaschinen unter Berücksichtigung der max. zulässigen Drehzahl eingesetzt werden und liefert beste Oberflächenergebnisse. Die abrasiven Borsten sind auch seitlich wirksam, um Kantenverrundungen an Bohrungsübergängen zu erzielen.
Artikelnummern
Artikelnummer
1E148881
EAN
9003172000442
UBB
500683264740
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
34203597