text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rohrbürste 16 x 65-5,2 x 125

Artikelnummer 5I383666
Ausführung Andere
Schutz der Oberfläche Andere
Pin-Verbindung Nein
Geeignet für Bohrmaschinen Ja
Bürstendurchmesser (mm) 16

Spezifikationen

Ausführung Andere
Schutz der Oberfläche Andere
Pin-Verbindung Nein
Geeignet für Bohrmaschinen Ja
Bürstendurchmesser (mm) 16
Marke Tyrolit
Type Tube Brush

Beschreibung

Die PREMIUM Rohrbürsten von Tyrolit zeichnen sich durch einfachste Handhabung und universelle Einsetzbarkeit aus. Der verzinkte, rotierende Draht und die einfache Besatzspirale erleichtern das Polieren oder Reinigen von komplexen Werkstücken, wie z.B. Düsen, erheblich. Dieses Werkzeug kann sowohl handgeführt / freihändig / handgeführt als auch auf Bohrmaschinen unter Berücksichtigung der max. zulässigen Drehzahl eingesetzt werden und liefert beste Oberflächenergebnisse. Die abrasiven Borsten sind auch seitlich wirksam, um Kantenverrundungen an Bohrungsübergängen zu erzielen.

Artikelnummern

Artikelnummer 5I383666
EAN 9003172000435
UBB 500683264583
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 34203596
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.