text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Radialbürste


Die Betriebsdrehzahl für die meisten Anwendungen beträgt 8.000 U/min. Niedrigere Drehzahlen ermöglichen einen weicheren Griff, größere Flexibilität und feinere Ergebnisse. Höhere Drehzahlen ermöglichen einen aggressiveren Materialabtrag. Die Verwendung der Borstenspitzen mit leichtem Druck maximiert die Lebensdauer der Bürsten.

Artikelnummer 8U004149
Anwendung Schleifen
Form Andere
Dicke (mm) 6.4
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 10000
Durchmesser der Scheibe (mm) 51
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Anwendung Schleifen
Form Andere
Dicke (mm) 6.4
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 10000
Durchmesser der Scheibe (mm) 51
Körnung 220
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Asphalt Nein
Geeignet für Ziegel Nein
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Beton/Betonstein Nein
Geeignet für Porenbeton Ja
Geeignet für Gussrohre Nein
Geeignet für Blaustein Nein
Geeignet für Kalksandstein Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Naturstein Nein
Geeignet für Schamotte Nein
Geeignet für Waschbeton Nein
Geeignet für Dachziegel Nein
Diamantscheibe Nein
Bohrungsdurchmesser 40
Geeignet für Holz Ja
Schalenrad Nein
Partikel-Typ Corundum
Geeignet für Porenbeton Nein
Vliesstoff-Feinheit Andere
X-Lock-Haltevorrichtung Nein
Segmentierung Keiner
Fächerscheibe Nein
Marke Tyrolit
Type Radial Bristle Brush

Beschreibung

Die Betriebsdrehzahl für die meisten Anwendungen beträgt 8.000 U/min. Niedrigere Drehzahlen ermöglichen einen weicheren Griff, größere Flexibilität und feinere Ergebnisse. Höhere Drehzahlen ermöglichen einen aggressiveren Materialabtrag. Die Verwendung der Borstenspitzen mit leichtem Druck maximiert die Lebensdauer der Bürsten.

Artikelnummern

Artikelnummer 8U004149
EAN 9009013049281
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 34570081
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.