text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Cut-off wheel for angle grinders 41F 125x1,3x22,23 CA60Q-BFP CERABOND-X


Die PREMIUM CERABOND X Trennscheibe ist Ihr zuverlässiger Partner beim Trennen von sehr harten Werkstoffen sowie von Werkstücken mit großen Querschnitten. Durch die Kombination eines einzigartigen Bindungssystems mit einem selbstschärfenden Keramikkorn wird eine besonders hohe Schnittigkeit sowie eine lange Standzeit erreicht und gleichzeitig ein vorzei

Artikelnummer 3Y298896
Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 1.3
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Körnung 46
Verpackt pro 15
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 1.3
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Körnung 46
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Asphalt Nein
Geeignet für Ziegel Nein
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Beton/Betonstein Nein
Geeignet für Porenbeton Nein
Geeignet für Gussrohre Nein
Geeignet für Blaustein Nein
Geeignet für Kalksandstein Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Naturstein Nein
Geeignet für Schamotte Nein
Geeignet für Waschbeton Nein
Geeignet für Dachziegel Nein
Diamantscheibe Nein
Bohrungsdurchmesser 22.23
Geeignet für Holz Nein
Schalenrad Nein
Partikel-Typ Keramik
Geeignet für Porenbeton Nein
Vliesstoff-Feinheit Feinheit mittel
X-Lock-Haltevorrichtung Nein
Segmentierung Keiner
Material Trägerplatte Andere
Fächerscheibe Nein

Beschreibung

Die PREMIUM CERABOND X Trennscheibe ist Ihr zuverlässiger Partner beim Trennen von sehr harten Werkstoffen sowie von Werkstücken mit großen Querschnitten. Durch die Kombination eines einzigartigen Bindungssystems mit einem selbstschärfenden Keramikkorn wird eine besonders hohe Schnittigkeit sowie eine lange Standzeit erreicht und gleichzeitig ein vorzeitiges Ausbrechen des Korns verhindert. So sind Sie mit den CERABOND X Werkzeugen für jede Herausforderung bestens gerüstet.

Artikelnummern

Artikelnummer 3Y298896
EAN 9003173135563
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 34597628
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.