text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Multipoint Kommode 14 x 42 x 12

Article number 1N067135
Länge (mm) 42
Durchmesser der Welle (mm) 12
Rollendurchmesser (mm) 14
T-Modell Nein
Marke Tyrolit

Specifications

Länge (mm) 42
Durchmesser der Welle (mm) 12
Rollendurchmesser (mm) 14
T-Modell Nein
Marke Tyrolit
Warennummer 82079010
Model 50VA-O
Type Diamond Dresser

Description

Die Tyrolit Einkorn-, Mehrkorn- und Multikorn-Diamantabrichter sind ideal zum Abrichten aller Aluminiumoxid- und Siliziumkarbidscheiben. Mehrkorn- und Vielkorn-Diamantabrichter werden häufig für Flach- und Außenrundschleifscheiben eingesetzt. Große und breite Scheiben erfordern eine höhere Karatzahl, um den Diamantverschleiß zu verringern. Einzelkornabrichter werden nach der Diamantgröße abgestuft. Mehrkorn- und Multikorn-Diamantabrichter haben daher eine höhere Karatzahl.

Article numbers

Article number 1N067135
EAN 9003172005331
UBB 500683234305
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  34172978
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.