text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lamellenrad 50 x 15-6 x 40 K80

Artikelnummer 2E039729
Breite 15
Durchmesser 50
Halteschacht (mm) 6
Körnung 80
Geeignet für Metall Ja

Spezifikationen

Breite 15
Durchmesser 50
Halteschacht (mm) 6
Körnung 80
Geeignet für Metall Ja
Partikel-Typ Corundum
Marke Tyrolit
Type Flap Wheel

Beschreibung

Die PREMIUM A-P01 C X Lamellenschleifscheiben auf Spindel aus Korundgewebe sind in verschiedenen Abmessungen und Schaftgrößen erhältlich. Durch die radiale Anordnung der Lamellen ist ein kontinuierlicher Verschleiß des Schleifmittels auf Unterlage sowie die ständige Freilegung von neuem Schleifkorn gewährleistet. Dadurch wird eine konstant verbesserte Schleifleistung erreicht. Die hohe Flexibilität der Lamellen sorgt für eine hervorragende Anpassungsfähigkeit an unregelmäßige Profile und durch die ständige Belüftung während des Bearbeitungsprozesses wird die Arbeitsfläche nur mäßig erwärmt. Während sich die Lamellenschleifscheiben mit 3mm Schaft durch ihre außergewöhnlich geringen Abmessungen auszeichnen, stellt die 6mm-Version das vielseitigste Schleifwerkzeug dieser Produktgruppe dar. Ihre hohe Standzeit prädestiniert sie für die unterschiedlichsten Anwendungen und Materialien.

Artikelnummern

Artikelnummer 2E039729
EAN 9003178169235
UBB 500572159100
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 816923
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.