text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lamellenrad 115 x 20 M14 80

Artikelnummer 5N768875
Breite 20
Durchmesser 115
Halteschacht (mm) 14
Körnung 80
Geeignet für Metall Ja

Spezifikationen

Breite 20
Durchmesser 115
Halteschacht (mm) 14
Körnung 80
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Holz Ja
Partikel-Typ Corundum
Marke Tyrolit
Type Flap Wheel

Beschreibung

Die Fächerschleifscheiben PREMIUM A-P01 C X von Tyrolit sind für den Einsatz auf unebenen oder gewölbten Flächen konzipiert. Mit dieser Hochleistungs-Fächerschleifscheibe erledigen Sie allgemeine Schleifaufgaben wie das Entfernen von Schweißnähten, Kratzern oder Oxidationsrückständen sowie die Vorbehandlung von Oberflächen in kürzester Zeit. Das Produkt garantiert Ihnen ein gleichmäßiges Verschleißbild über die gesamte Lebensdauer und ermöglicht gleichbleibend hochwertige Oberflächenergebnisse auf einer Vielzahl von Werkstoffen. Die Auswahl an Korngrößen ermöglicht es Ihnen, das perfekte Werkzeug für Ihre Bedürfnisse zu wählen, von feinsten Schleifanwendungen bis hin zu groben Arbeiten mit hohen Abtragsleistungen.

Artikelnummern

Artikelnummer 5N768875
EAN 9003172005911
UBB 500683229115
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 34057514
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.