text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Fächerschleifscheibe 668686 115 x 22,2 ZA40 K 40


Mit dieser PREMIUM-Fächerscheibe sind Sie für jeden Einsatz auf Stahl bestens gerüstet. Ob Flächenschleifen, Kantenschleifen oder Entgratarbeiten - sie liefert in jeder Situation beste Oberflächenergebnisse. Dank des Glasfasergewebeschlauches bietet die Scheibe maximale Stabilität und ist somit das perfekte Schleifwerkzeug für Profis.

Artikelnummer T6151.115.040
Durchmesser 115
Typ Rabatt
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser 115
Typ Rabatt
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Partikel-Typ Zirkon Korund
Granulierung nach CAMI 40
Model 28A

Beschreibung

Mit dieser PREMIUM-Fächerscheibe sind Sie für jeden Einsatz auf Stahl bestens gerüstet. Ob Flächenschleifen, Kantenschleifen oder Entgratarbeiten - sie liefert in jeder Situation beste Oberflächenergebnisse. Dank des Glasfasergewebeschlauches bietet die Scheibe maximale Stabilität und ist somit das perfekte Schleifwerkzeug für Profis.

Artikelnummern

Artikelnummer T6151.115.040
EAN 9003176686864
UBB 500503121518
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 668686
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.