text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Fächerschleifscheibe 115 x 22,23 K120

Artikelnummer 0X113933
Durchmesser (mm) 115
Typ Rabatt
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja

Spezifikationen

Durchmesser (mm) 115
Typ Rabatt
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Partikel-Typ Zirkon Korund
Granulierung nach CAMI 120

Beschreibung

Mit diesem Werkzeug können Sie alle Schneidwerkzeuge für die Holz- und Metallindustrie sowie eine Reihe von Scherenmessern schleifen. Bei diesen Produkten handelt es sich um Scheiben- und Topfscheiben im CBN-Kornbereich B181 - B91. CBN-Scheiben weisen im Vergleich zu herkömmlichen Aluminiumoxid-Scheiben einen deutlich geringeren Verschleiß und eine höhere Maßhaltigkeit auf.

Artikelnummern

Artikelnummer 0X113933
EAN 9003176438036
UBB 500572121803
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 643803
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.