text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Kreissägeblatt 475983 180 x 2 x 22,23


Vorteile: Hervorragende und schnelle Schnittleistung durch das selbstschärfende System aus hochwertigem, konzentriertem Diamantkorn in optimaler Bindung. Saubere Schnittkanten durch die geschlossene Schneide. Robuste, hochwertige Stahlkerne sorgen für Stabilität und spürbare Laufruhe. Maximale Effizienz durch höchste Schnittigkeit und längste Standzeit

Artikelnummer T6162.180.222
Anwendung Schneiden
Form Andere
Dicke (mm) 2
Durchmesser der Scheibe (mm) 180
Bohrungsdurchmesser 22.2
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Form Andere
Dicke (mm) 2
Durchmesser der Scheibe (mm) 180
Bohrungsdurchmesser 22.2
Geeignet für den Trockeneinsatz Ja
Marke Tyrolit
Model 1A1R
Type Cutting Saw Blade

Beschreibung

Vorteile: Hervorragende und schnelle Schnittleistung durch das selbstschärfende System aus hochwertigem, konzentriertem Diamantkorn in optimaler Bindung. Saubere Schnittkanten durch die geschlossene Schneide. Robuste, hochwertige Stahlkerne sorgen für Stabilität und spürbare Laufruhe. Maximale Effizienz durch höchste Schnittigkeit und längste Standzeit

Artikelnummern

Artikelnummer T6162.180.222
EAN 9003174759836
UBB 500504321570
UNSPSC 23242113
Hersteller Artikel Nr 475983
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.