text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Klebeschleifteller TFC 150 mm Körnung 180 für Holz/Lack

Artikelnummer 2Q628275
Durchmesser 150
Typ Rabatt
Material des Trägers Papier
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Holz Ja

Spezifikationen

Durchmesser 150
Typ Rabatt
Material des Trägers Papier
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Farbe Ja
Haken- und Ösenverschluss Ja
Partikel-Typ Corundum
Granulierung nach CAMI 180
Lochmuster Rundes Loch
Marke Tyrolit
Type Paper Disc

Beschreibung

Diese PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) Scheibe ist in verschiedenen Papierträgerstärken erhältlich und ermöglicht Hochgeschwindigkeitsschleifen auf vielen Oberflächen. Dank eines innovativen Klettsystems profitieren Sie als Anwender von einem schnellen und sehr einfachen Scheibenwechsel. Je nach Vorliebe können Sie zwischen Scheiben mit 0, 8, 15 und 17 Löchern als Standard wählen. Durch eine spezielle Beschichtung wird ein Verstopfen oder Belasten der Scheibe verhindert, was zu einer sehr langen Lebensdauer führt.

Artikelnummern

Artikelnummer 2Q628275
EAN 9003172009933
UBB 500683287931
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 34230532
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.