Coated products
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
Coated products
6Y301190
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
Tyrolit Klebe-Schleifteller TFC 150 mm Körnung 80 für Holz/Lack
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
6Y301190
Durchmesser
150
Typ
Rabatt
Material des Trägers
Papier
Geeignet für Kunststoff
Ja
Geeignet für Holz
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Durchmesser
150
Typ
Rabatt
Material des Trägers
Papier
Geeignet für Kunststoff
Ja
Geeignet für Holz
Ja
Geeignet für Farbe
Ja
Haken- und Ösenverschluss
Ja
Partikel-Typ
Corundum
Granulierung nach CAMI
80
Lochmuster
Rundes Loch
Marke
Tyrolit
Type
Paper Disc
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Diese PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) Scheibe ist in verschiedenen Papierträgerstärken erhältlich und ermöglicht Hochgeschwindigkeitsschleifen auf vielen Oberflächen. Dank eines innovativen Klettsystems profitieren Sie als Anwender von einem schnellen und sehr einfachen Scheibenwechsel. Je nach Vorliebe können Sie zwischen Scheiben mit 0, 8, 15 und 17 Löchern als Standard wählen. Durch eine spezielle Beschichtung wird ein Verstopfen oder Belasten der Scheibe verhindert, was zu einer sehr langen Lebensdauer führt.
Artikelnummern
Artikelnummer
6Y301190
EAN
9003172009896
UBB
500683287360
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
34230488