text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Kegelbürste 100 x 20 x M14

Artículo No. 4Q120087
Ausführung Bürstenkopf
Schutz der Oberfläche Vermessingt
Werkstoff Stahl
Pin-Verbindung Nein
Bürstendurchmesser (mm) 100

Especificaciones

Ausführung Bürstenkopf
Schutz der Oberfläche Vermessingt
Werkstoff Stahl
Pin-Verbindung Nein
Bürstendurchmesser (mm) 100
Marke Tyrolit
Type Tapered Brush

Descripción

BASIC Kegelbürsten für Winkelschleifer sind aufgrund ihrer Form die Lösung für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen. Je nach Drahttyp erhalten Sie von Tyrolit die passende Bürste für Ihren Arbeitseinsatz. Verwenden Sie z.B. gezopfte Drahtbürsten zur Oberflächenvorbereitung und zum Entfernen von Rost, Zunder und Betonresten. Drahtbürsten mit gezopftem Draht können Sie auch zum Reinigen, vor allem aber für die Nachbearbeitung verwenden. Auch die Reinigung von Schweißnähten ist für diese gezopften Bürsten keine Herausforderung, so dass Sie bei einer Vielzahl von Aufgaben gute Ergebnisse erzielen können.

Números de artículo

Artículo No. 4Q120087
EAN 9003172021478
UBB 500683312929
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 34276004
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.