text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Grinding ring 200X100-W=20

Artikelnummer 3H042555
Durchmesser 200
Typ Andere
Material des Trägers Papier
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja

Spezifikationen

Durchmesser 200
Typ Andere
Material des Trägers Papier
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Partikel-Typ Corundum
Granulierung nach CAMI 60
Marke Tyrolit
Type Surface Grinding Ring

Beschreibung

Ringe für das Flachschleifen bestehen aus einer hochporösen keramischen Bindung in der Korngröße 46 oder einer Kunstharzbindung in der Korngröße 60. Sie eignen sich hervorragend für hochlegierte Stähle und HSS und erfüllen höchste Anforderungen an die Oberflächenqualität. Ringscheiben mit hoher Abtragsleistung werden vor allem für Papier- und Hobelmesser benötigt. Bitte beachten Sie, dass kunstharzgebundene Schleifringe nur eine begrenzte Kühlmittelbeständigkeit aufweisen.

Artikelnummern

Artikelnummer 3H042555
EAN 9003174696148
UBB 500683116742
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 469614
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.