text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Aufrauhscheibe RONDELLER® dm115xTmmgranulation 36 gekröpft (rostfrei) Stahlbohrung

Cikkszám T6138.115.036
Anwendung Schleifen
Form Andere
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 13300
Durchmesser 115
Typ Rabatt

Műszaki adatok

Anwendung Schleifen
Form Andere
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 13300
Durchmesser 115
Typ Rabatt
Durchmesser der Scheibe (mm) 115
Körnung 36
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.23
Partikel-Typ Corundum
Granulierung nach CAMI 36
Marke Tyrolit
Gewicht pro Stück (g) 50
Model 29RON
Type Grinding Disc

Leírás

Die PREMIUM 2in1 RONDELLER Schruppscheibe für den Winkelschleifer ist das perfekte Werkzeug für effizientes und materialschonendes Schleifen. Durch die einzigartige Geometrie und das Noppenmuster ist diese Scheibe perfekt für den Einsatz auf gewölbten Oberflächen geeignet und garantiert einen hervorragenden Spänetransport und Kühlung. Zudem zeichnet sie sich durch vibrationsfreies und ergonomisches Arbeiten sowie eine optimale Anpassung an das Werkstück aus. Um Ihnen Arbeit zu ersparen, erfolgt die Montage ohne spezielles Zubehör wie Stützscheiben und Spannmuttern.

Cikkszámok

Cikkszám T6138.115.036
EAN 9003179082250
UBB 500503143306
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 908225
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.