text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Fleece Stoff 152 X 229

Artikelnummer 2Z782868
Breite 152
Typ Rectangle
Länge (mm) 229
Material des Trägers Vlies
Geeignet für rostfreien Stahl Ja

Spezifikationen

Breite 152
Typ Rectangle
Länge (mm) 229
Material des Trägers Vlies
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Farbe Ja
Partikel-Typ Corundum
Granulierung nach CAMI 40
Vliesstoff-Feinheit Feinheit mittel
Marke Tyrolit
Type Fleece Sheet

Beschreibung

Die PREMIUM-Vliese von Tyrolit überzeugen durch eine möglichst lange Standzeit dank ihrer Imprägnierung, das heißt, das Schleifkorn befindet sich auch im Inneren des Vlieses. Ob Sie Schweißnähte reinigen, Rost entfernen, Lack bearbeiten oder Oberflächen polieren - wir bieten für jede Anwendung das richtige Produkt. Darüber hinaus profitieren Sie als Anwender von der perfekten Anpassungsfähigkeit der Vliesblätter an die Oberfläche.

Artikelnummern

Artikelnummer 2Z782868
EAN 9003171207705
UBB 500572165610
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 120770
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.