text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Flap discs 115X22,23


Diese STANDARD-Fächerscheibe bietet Ihnen nicht zuletzt aufgrund des verwendeten Siliziumkarbid-Schleifkorns einen hohen Komfort beim Schleifen von Hart- und Weichgestein sowie Glas. Für den perfekten Schliff auf diesen Materialien ist sie in sehr feinen Körnungen (bis Körnung 400) erhältlich. Der trimmbare Schlauch ermöglicht eine 100%ige Ausnutzung de

Artikelnummer 4C175018
Anwendung Schleifen
Form Gekröpft
Durchmesser der Scheibe (mm) 115
Körnung 60
Geeignet für Kunststoff Nein
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Anwendung Schleifen
Form Gekröpft
Durchmesser der Scheibe (mm) 115
Körnung 60
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Asphalt Nein
Geeignet für Ziegel Ja
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Beton/Betonstein Nein
Geeignet für Porenbeton Nein
Geeignet für Gussrohre Nein
Geeignet für Blaustein Nein
Geeignet für Kalksandstein Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Metall Nein
Geeignet für Naturstein Ja
Geeignet für Schamotte Nein
Geeignet für Waschbeton Nein
Geeignet für Dachziegel Nein
Diamantscheibe Nein
Bohrungsdurchmesser 22.23
Geeignet für Holz Nein
Schalenrad Nein
Partikel-Typ Siliziumkarbid
Geeignet für Porenbeton Nein
Vliesstoff-Feinheit Feinheit mittel
X-Lock-Haltevorrichtung Nein
Segmentierung Keiner
Material Trägerplatte Andere
Fächerscheibe Ja
Marke Tyrolit
Type Flap Disc

Beschreibung

Diese STANDARD-Fächerscheibe bietet Ihnen nicht zuletzt aufgrund des verwendeten Siliziumkarbid-Schleifkorns einen hohen Komfort beim Schleifen von Hart- und Weichgestein sowie Glas. Für den perfekten Schliff auf diesen Materialien ist sie in sehr feinen Körnungen (bis Körnung 400) erhältlich. Der trimmbare Schlauch ermöglicht eine 100%ige Ausnutzung des Schleifgewebes.

Artikelnummern

Artikelnummer 4C175018
EAN 9003177505072
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 750507
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.