text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Flap Disc Ceramic 80 Grit Fine Premium CERABOND X 27A Form Cranked 115 x 22.23mm


Die PREMIUM CERABOND X Fächerscheibe ist die perfekte Lösung für Arbeiten an Stahl und Edelstahl, bei denen ein robustes Werkzeug benötigt wird. Dank des verwendeten Keramikkorns erreicht diese Fächerscheibe eine extrem hohe Abtragsleistung sowie eine außergewöhnlich lange Lebensdauer. Die besten Ergebnisse werden mit dieser Fächerscheibe auf leistungsstarken Winkelschleifern erzielt.

Artikelnummer 7V695068
Anwendung Schleifen
Form Gekröpft
Durchmesser der Scheibe (mm) 115
Körnung 80
Geeignet für Kunststoff Nein
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Anwendung Schleifen
Form Gekröpft
Durchmesser der Scheibe (mm) 115
Körnung 80
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Asphalt Nein
Geeignet für Ziegel Nein
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Beton/Betonstein Nein
Geeignet für Porenbeton Nein
Geeignet für Gussrohre Nein
Geeignet für Blaustein Nein
Geeignet für Kalksandstein Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Naturstein Nein
Geeignet für Schamotte Nein
Geeignet für Waschbeton Nein
Geeignet für Dachziegel Nein
Diamantscheibe Nein
Bohrungsdurchmesser 22.23
Geeignet für Holz Nein
Schalenrad Nein
Partikel-Typ Keramik
Geeignet für Porenbeton Nein
Vliesstoff-Feinheit Feinheit fein
X-Lock-Haltevorrichtung Nein
Segmentierung Keiner
Material Trägerplatte Andere
Fächerscheibe Ja
Marke Tyrolit
Warennummer 68051000
Type Flap Disc

Beschreibung

Die PREMIUM CERABOND X Fächerscheibe ist die perfekte Lösung für Arbeiten an Stahl und Edelstahl, bei denen ein robustes Werkzeug benötigt wird. Dank des verwendeten Keramikkorns erreicht diese Fächerscheibe eine extrem hohe Abtragsleistung sowie eine außergewöhnlich lange Lebensdauer. Die besten Ergebnisse werden mit dieser Fächerscheibe auf leistungsstarken Winkelschleifern erzielt.

Artikelnummern

Artikelnummer 7V695068
EAN 9003173128831
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 34576551
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.