text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Fiberscheiben 180X22 G36


Die Naturfaserscheibe PREMIUM CERABOND X ist die perfekte Lösung für schnelles und komfortables Arbeiten auf Stahl und Edelstahl. Mit CERABOND X kommen Sie schneller ans Ziel - sowohl beim Flächenschleifen und Entfernen von Schweißnähten als auch beim Entrosten oder Entgraten. Dank des verwendeten Keramikkorns erreicht das Werkzeug eine konkurrenzlose Abtragsleistung und maximale Aggressivität bei groben Schleifarbeiten. Das Rohr ist trimmbar und bietet somit eine umweltfreundliche Lösung für anspruchsvollste Schleifarbeiten. In Kombination mit der verwendeten Kühlschicht, die das Korn und die Oberfläche kühlt, garantiert Ihnen diese Naturfaserscheibe eine unvergleichliche Lebensdauer.

Article number 2R292726
Anwendung Schleifen
Form Flat
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 8600
Durchmesser der Scheibe (mm) 180
Körnung 36
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Anwendung Schleifen
Form Flat
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 8600
Durchmesser der Scheibe (mm) 180
Körnung 36
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Asphalt Nein
Geeignet für Ziegel Nein
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Beton/Betonstein Nein
Geeignet für Porenbeton Nein
Geeignet für Gussrohre Nein
Geeignet für Blaustein Nein
Geeignet für Kalksandstein Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Naturstein Nein
Geeignet für Schamotte Nein
Geeignet für Waschbeton Nein
Geeignet für Dachziegel Nein
Diamantscheibe Nein
Bohrungsdurchmesser 22
Geeignet für Holz Nein
Schalenrad Nein
Partikel-Typ Keramik
Geeignet für Porenbeton Nein
Vliesstoff-Feinheit Feinheit grob
X-Lock-Haltevorrichtung Nein
Segmentierung Keiner
Material Trägerplatte Andere
Fächerscheibe Nein
Marke Tyrolit
Warennummer 68053000
Type Fiber Disc

Description

Die Naturfaserscheibe PREMIUM CERABOND X ist die perfekte Lösung für schnelles und komfortables Arbeiten auf Stahl und Edelstahl. Mit CERABOND X kommen Sie schneller ans Ziel - sowohl beim Flächenschleifen und Entfernen von Schweißnähten als auch beim Entrosten oder Entgraten. Dank des verwendeten Keramikkorns erreicht das Werkzeug eine konkurrenzlose Abtragsleistung und maximale Aggressivität bei groben Schleifarbeiten. Das Rohr ist trimmbar und bietet somit eine umweltfreundliche Lösung für anspruchsvollste Schleifarbeiten. In Kombination mit der verwendeten Kühlschicht, die das Korn und die Oberfläche kühlt, garantiert Ihnen diese Naturfaserscheibe eine unvergleichliche Lebensdauer.

Article numbers

Article number 2R292726
EAN 9003173139196
UNSPSC 31191500
Manufacturer article nr  34617422
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.