text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Fiber Scheibe 706130 180 x 22 P36 ZA-P48


Mit dieser PREMIUM-Naturfaserscheibe wird das Entrosten, Entgraten sowie der Grobschliff von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten zum Kinderspiel. Bestückt mit Zirkonkorund sowie einer zusätzlichen Kühlschicht bietet sie einen sehr guten Abtrag. Eine Besonderheit ist der Naturfaser-Trägerkörper aus Jutefaser - dieser ist zum einen umweltfreundli

Artikelnummer T6190.180.048
Durchmesser 180
Typ Rabatt
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser 180
Typ Rabatt
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Partikel-Typ Zirkon Korund
Körnung nach FEPA 36
Marke Tyrolit
Gewicht pro Stück (g) 85
Type Fiber Disc

Beschreibung

Mit dieser PREMIUM-Naturfaserscheibe wird das Entrosten, Entgraten sowie der Grobschliff von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten zum Kinderspiel. Bestückt mit Zirkonkorund sowie einer zusätzlichen Kühlschicht bietet sie einen sehr guten Abtrag. Eine Besonderheit ist der Naturfaser-Trägerkörper aus Jutefaser - dieser ist zum einen umweltfreundlich, zum anderen hat er durch seine Trimmbarkeit eine lange Lebensdauer und ermöglicht zudem einen kühlen Schliff.

Artikelnummern

Artikelnummer T6190.180.048
EAN 9003177061301
UBB 500614810520
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 706130
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.