Fiber discs
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Fiber discs
T6192.115.048
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
Tyrolit Fiber Scheibe 205056 115 x 22 ZA60 P48
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
T6192.115.048
Durchmesser
115
Typ
Rabatt
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Durchmesser
115
Typ
Rabatt
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Partikel-Typ
Zirkon Korund
Granulierung nach CAMI
60
Marke
Tyrolit
Gewicht pro Stück (g)
37
Warennummer
68053000
Type
Fiber Disc
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Diese PREMIUM-Naturfaserscheibe erleichtert das Entrosten, Entgraten sowie das Grobschleifen von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten. Bestückt mit Zirkonkorund sowie einer zusätzlichen Kühlschicht bietet sie einen sehr guten Abtrag. Eine Besonderheit ist der Naturfaserträgerkörper aus Jutefaser - dieser ist zum einen umweltfreundlich, zum anderen hat er durch seine Trimmbarkeit eine lange Lebensdauer und ermöglicht zudem einen kühlen Schliff.
Artikelnummern
Artikelnummer
T6192.115.048
EAN
9003172050560
UBB
500619754269
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
205056