text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Fiber Scheibe 180 x 22 24

Artikelnummer 8F276488
Durchmesser 180
Typ Rabatt
Material des Trägers Vulkanisierte Faser
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja

Spezifikationen

Durchmesser 180
Typ Rabatt
Material des Trägers Vulkanisierte Faser
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Partikel-Typ Corundum
Granulierung nach CAMI 24
Marke Tyrolit
Type Fiber Disc

Beschreibung

Je nach Korngröße werden die BASIC-Faserscheiben für unterschiedliche Oberflächenbearbeitungen eingesetzt - vom Schleifen bis zum Finishen. In jedem Fall sind sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Werkzeug für den universellen Einsatz auf Stahl, Aluminium und Holz eine ausgezeichnete Wahl für alle Handwerker.

Artikelnummern

Artikelnummer 8F276488
EAN 9003172022703
UBB 500683318397
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 34286507
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.