Wire brushes
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
Wire brushes
1P775054
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
Tyrolit Fasenbürste 115 x 27,5 x M14
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
1P775054
Ausführung
Bürstenkopf
Schutz der Oberfläche
Vermessingt
Werkstoff
Stahl
Pin-Verbindung
Nein
Bürstendurchmesser (mm)
115
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Bürstenkopf
Schutz der Oberfläche
Vermessingt
Werkstoff
Stahl
Pin-Verbindung
Nein
Bürstendurchmesser (mm)
115
Marke
Tyrolit
Type
Tapered Brush
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
BASIC Kegelbürsten für Winkelschleifer sind aufgrund ihrer Form die Lösung für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen. Je nach Drahttyp erhalten Sie von Tyrolit die passende Bürste für Ihren Arbeitseinsatz. Verwenden Sie z.B. gezopfte Drahtbürsten zur Oberflächenvorbereitung und zum Entfernen von Rost, Zunder und Betonresten. Drahtbürsten mit gezopftem Draht können Sie auch zum Reinigen, vor allem aber für die Nachbearbeitung verwenden. Auch das Reinigen von Schweißnähten ist für diese gezopften Bürsten keine Herausforderung, so dass Sie bei einer Vielzahl von Aufgaben gute Ergebnisse erzielen können.
Artikelnummern
Artikelnummer
1P775054
EAN
9003172021515
UBB
500683313596
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
34276007