text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Fächerscheibe CERABOND dm 125 mm Körnung 80 flach Edelstahlkeramik

Referência 2V737871
Anwendung Schleifen
Form Flat
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 12250
Durchmesser 125
Typ Rabatt
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Körnung 80

Especificações

Anwendung Schleifen
Form Flat
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 12250
Durchmesser 125
Typ Rabatt
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Körnung 80
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.23
Partikel-Typ Keramik
Granulierung nach CAMI 80
Marke Tyrolit
Warennummer 68051000
Model CERABOND
Type Flap Disc

Números do artigo

Referência 2V737871
EAN 9003172243245
UBB 500683325145
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 34315847
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.