Flap discs
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
Flap discs
4R415166
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
Tyrolit Fächerscheibe CERABOND dm 115 mm Körnung 60 flach Edelstahl Keramik
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
4R415166
Anwendung
Schleifen
Form
Flat
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
13300
Durchmesser
115
Typ
Rabatt
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schleifen
Form
Flat
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
13300
Durchmesser
115
Typ
Rabatt
Durchmesser der Scheibe (mm)
115
Körnung
60
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
22.23
Partikel-Typ
Keramik
Granulierung nach CAMI
60
Marke
Tyrolit
Model
CERABOND
Type
Flap Disc
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Ceramic grit. Premium CERABOND fan-type disc combined with ceramic grit with a unique bonding structure. Prevents premature pull-out and increases the service life many times over. The plastic body makes the disc trimmable so it can be used for longer. The “Top-Size” coating prevents discolourations on the workpiece. Suitable for machining weld seams as well as edge and surface grinding. Bore 22.23 mm Ø
Artikelnummern
Artikelnummer
4R415166
EAN
9003172242224
UBB
500683324312
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
34315842