Coated products
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
Coated products
0J333114
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
Tyrolit Fächerrad 50 x 30-6 x 40 K120
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
0J333114
Breite
30
Durchmesser
50
Halteschacht (mm)
6
Körnung
120
Geeignet für Metall
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
30
Durchmesser
50
Halteschacht (mm)
6
Körnung
120
Geeignet für Metall
Ja
Partikel-Typ
Corundum
Marke
Tyrolit
Type
Flap Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die PREMIUM A-P01 C X Lamellenschleifscheiben auf Spindel aus Korundgewebe sind in verschiedenen Abmessungen und Schaftgrößen erhältlich. Durch die radiale Anordnung der Lamellen ist ein kontinuierlicher Verschleiß des Schleifmittels auf Unterlage sowie die ständige Freilegung von neuem Schleifkorn gewährleistet. Dadurch wird eine konstant verbesserte Schleifleistung erreicht. Die hohe Flexibilität der Lamellen sorgt für eine hervorragende Anpassungsfähigkeit an unregelmäßige Profile und durch die ständige Belüftung während des Bearbeitungsprozesses wird die Arbeitsfläche nur mäßig erwärmt. Während sich die Lamellenschleifscheiben mit 3mm Schaft durch ihre außergewöhnlich geringen Abmessungen auszeichnen, stellt die 6mm-Version das vielseitigste Schleifwerkzeug dieser Produktgruppe dar. Ihre hohe Standzeit prädestiniert sie für die unterschiedlichsten Anwendungen und Materialien.
Artikelnummern
Artikelnummer
0J333114
EAN
9003178169426
UBB
500572145331
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
816942