text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Entgratungsscheibe 34046131 125 x 7,0 x 22,23


Die PREMIUM 2in1 Schleifscheibe für den Winkelschleifer ist das perfekte Werkzeug für schnelle und komfortable Schleifarbeiten. Was diese Schruppscheibe so einzigartig macht, ist die abgeschrägte und definierte Comfort-Start-Kante des Werkzeugs. Diese ermöglicht dem Anwender einen komfortablen Start beim Schleifen und erhöht den Arbeitskomfort um ein Vi

Artikelnummer T6307.125.092
Höhe 7
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Bohrungsdurchmesser 22.2
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Höhe 7
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Bohrungsdurchmesser 22.2
Vliesstoff-Feinheit Feinheit grob
Marke Tyrolit
Gewicht pro Stück (g) 198.04
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Beschreibung

Die PREMIUM 2in1 Schleifscheibe für den Winkelschleifer ist das perfekte Werkzeug für schnelle und komfortable Schleifarbeiten. Was diese Schruppscheibe so einzigartig macht, ist die abgeschrägte und definierte Comfort-Start-Kante des Werkzeugs. Diese ermöglicht dem Anwender einen komfortablen Start beim Schleifen und erhöht den Arbeitskomfort um ein Vielfaches. Außerdem wird dieses Produkt mit einer gröberen Körnung und einem neuen Belagaufbau hergestellt, was sie extrem aggressiv und langlebig macht. Schleifarbeiten ohne großen Kraftaufwand sind mit der PREMIUM 2in1-Schleifscheibe garantiert.

Artikelnummern

Artikelnummer T6307.125.092
EAN 9003170020367
UBB 500625554414
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 34046131
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.