Food & Dairy machine building
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
Entgratungsscheiben
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
0E661277
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
Tyrolit Entgratungsscheibe 230 x 8,0 x 22,23
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
0E661277
Höhe
8
Durchmesser der Scheibe (mm)
230
Körnung
30
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Höhe
8
Durchmesser der Scheibe (mm)
230
Körnung
30
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Bohrungsdurchmesser
22.2
Partikel-Typ
Corundum
Marke
Tyrolit
Model
27
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die PREMIUM FASTCUT-Schleifscheibe für den Winkelschleifer ist deutlich optimiert auf leichte Schneidbarkeit und hohen Abtrag. Erreicht wird dies vor allem durch die von Tyrolit speziell entwickelte FASTCUT-Technologie. Was diese Schleifscheibe so einzigartig macht, ist die abgeschrägte und definierte Comfort-Start-Kante des Werkzeugs. Diese ermöglicht dem Anwender einen komfortablen Start beim Schleifen und erhöht den Arbeitskomfort um ein Vielfaches. Somit zeichnet sich dieses Werkzeug durch höchsten Komfort bei guter Standzeit aus und ist universell für eine Vielzahl von Schleifanwendungen auf Stahl und Edelstahl einsetzbar.
Artikelnummern
Artikelnummer
0E661277
EAN
9003170054287
UBB
500683027568
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
5428