text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Entgratungsscheibe 230 x 7,0 x 22,23

Artikelnummer 9H760883
Höhe 7
Durchmesser der Scheibe (mm) 230
Körnung 30
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja

Spezifikationen

Höhe 7
Durchmesser der Scheibe (mm) 230
Körnung 30
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.23
Partikel-Typ Corundum
Marke Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Beschreibung

Das speziell von Tyrolit entwickelte und patentierte Vibrationsdämpfungssystem VIBSTAR ermöglicht Ihnen ein besonders schonendes Schleifen. Durch den mehrschichtigen Aufbau und den fest verbundenen Kunststoffflansch wird die Vibrationsbelastung um bis zu 50% reduziert. Mögliche Berufskrankheiten wie Muskel- und Skelettschäden sowie neurologische Erkrankungen und Durchblutungsstörungen, wie z.B. die Weißfingerkrankheit, beeinträchtigen Sie nicht mehr bei Ihrer Arbeit.

Artikelnummern

Artikelnummer 9H760883
EAN 9003174745266
UBB 500572197639
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 474526
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.