text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Entgratungsscheibe 222873 115 x 6 x 22,23


Diese aggressive BASIC-Schleifscheibe für Stein bietet Ihnen schnelles und komfortables Arbeiten ohne große Kraftanstrengung. Durch den Einsatz von Siliziumkarbid im Scheibenaufbau ist dieses Werkzeug besonders geeignet für weiche bis harte und kurzspanende Materialien sowie Natur- und Kunststein und Beton.

Artikelnummer T6332.115.622
Höhe 6
Durchmesser der Scheibe (mm) 115
Körnung 30
Bohrungsdurchmesser 22.23
Partikel-Typ Siliziumkarbid
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Höhe 6
Durchmesser der Scheibe (mm) 115
Körnung 30
Bohrungsdurchmesser 22.23
Partikel-Typ Siliziumkarbid
Marke Tyrolit
Gewicht pro Stück (g) 135
Warennummer 68042218
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Beschreibung

Diese aggressive BASIC-Schleifscheibe für Stein bietet Ihnen schnelles und komfortables Arbeiten ohne große Kraftanstrengung. Durch den Einsatz von Siliziumkarbid im Scheibenaufbau ist dieses Werkzeug besonders geeignet für weiche bis harte und kurzspanende Materialien sowie Natur- und Kunststein und Beton.

Artikelnummern

Artikelnummer T6332.115.622
EAN 9003172228730
UBB 500504623454
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 222873
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.