text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Entgratungsscheibe 203 x 25 x 76,2

Artikelnummer 5G066582
Durchmesser 203
Typ Rabatt
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja

Spezifikationen

Durchmesser 203
Typ Rabatt
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Partikel-Typ Corundum
Vliesstoff-Feinheit Feinheit mittel
Marke Tyrolit
Type Convolute Wheel

Beschreibung

Mit dem gewickelten PREMIUM-Kompaktrad (Convolute-Rad) sind leichte Entgratungsarbeiten, das Verblenden von Schweißnähten, das Entfernen von Rost oder die Endbearbeitung vor dem Polieren im Handumdrehen erledigt. Bei der Bearbeitung wird die Oberflächengeometrie des Werkstücks nicht verändert und die Kanten werden nicht abgeschrägt. Das langlebige Werkzeug ermöglicht es dem Anwender, ein äußerst gleichmäßiges Oberflächenergebnis zu erzielen und gleichzeitig ein sehr feines Finish zu erzeugen. Die Kompaktscheiben sind in verschiedenen Härtegraden und Spezifikationen erhältlich.

Artikelnummern

Artikelnummer 5G066582
EAN 9003171574012
UBB 500683251796
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 34200622
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.