Entgratungsscheiben
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
3V463617
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
Tyrolit Entgratungsscheibe 178 x 4,3 x 22,23
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
3V463617
Höhe
4.3
Durchmesser der Scheibe (mm)
178
Körnung
30
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Höhe
4.3
Durchmesser der Scheibe (mm)
178
Körnung
30
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
22.23
Partikel-Typ
Corundum
Marke
Tyrolit
Model
27
Type
Rough Grinding Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die BASIC 2in1 Schruppscheibe für den Winkelschleifer ist bestens geeignet für schnelle und komfortable Schleifarbeiten. Das Besondere an dieser Schruppscheibe ist die abgeschrägte und definierte Comfort-Start-Kante des Werkzeugs. Dies ermöglicht dem Anwender einen komfortablen Start beim Schleifen und erhöht den Arbeitskomfort um ein Vielfaches. Diese Scheibe ist universell für den Flächen- und Kantenschliff auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten einsetzbar und sollte in keinem Werkzeugkasten fehlen.
Artikelnummern
Artikelnummer
3V463617
EAN
9003172027739
UBB
500683306905
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
34257201