text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Entgratungsscheibe 152 x 50 x 25,4

Artikelnummer 8U159964
Durchmesser 152
Typ Rabatt
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Partikel-Typ Corundum

Spezifikationen

Durchmesser 152
Typ Rabatt
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Partikel-Typ Corundum
Vliesstoff-Feinheit Feinheit mittel
Marke Tyrolit
Type Convolute Wheel

Beschreibung

Mit der PREMIUM MMF (Multi Metal Finishing) Kompaktscheibe (Faltenscheibe) gelingt es Ihnen, auf den unterschiedlichsten Oberflächen ein sehr feines Finish zu erzeugen. Der Grund dafür ist das dichte, aber offene Gewebe sowie die Stärke des Harzes, das in diesen Werkzeugen verwendet wird. Durch die Bearbeitung wird die Oberflächengeometrie des Werkstücks nicht verändert und die Kanten werden nicht abgeschrägt. MMF-Kompaktscheiben sind in verschiedenen Härtegraden und Spezifikationen erhältlich.

Artikelnummern

Artikelnummer 8U159964
EAN 9003172011790
UBB 500683254196
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 34200712
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.