text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Entgratungsscheibe 150 x 4,0 x 22,23

Artikelnummer 5Z576792
Höhe 4
Durchmesser der Scheibe (mm) 150
Körnung 24
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja

Spezifikationen

Höhe 4
Durchmesser der Scheibe (mm) 150
Körnung 24
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.23
Partikel-Typ Zirkon Korund
Model 27

Beschreibung

Die PREMIUM LONGLIFE-Hochleistungsschleifscheibe zeichnet sich durch eine hervorragende Standzeit aus, insbesondere beim Plan- und Kantenschleifen. In den Dicken 7, 8 und 10 mm bietet die LONGLIFE-Schruppscheibe eine besonders hohe Maßhaltigkeit beim Schweißen. In der Stärke von 4 mm wird sie vor allem im Rohrleitungsbau und bei der Kehlnahtbearbeitung eingesetzt.

Artikelnummern

Artikelnummer 5Z576792
EAN 9003172472805
UBB 500683347917
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 34353704
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.