text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Entgratscheiben 150X4,0X22,23

Auf Bestellung

Die BASIC 2in1 Schruppscheibe für den Winkelschleifer ist bestens geeignet für schnelle und komfortable Schleifarbeiten. Was diese Schruppscheibe so einzigartig macht, ist die abgeschrägte und definierte Comfort-Start-Kante des Werkzeugs. Dies ermöglicht dem Anwender einen komfortablen Start beim Schleifen und erhöht den Arbeitskomfort um ein Vielfaches. Diese Scheibe ist universell für den Flächen- und Kantenschliff auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten einsetzbar und sollte in keinem Werkzeugkasten fehlen.

Article number 4L673172
Anwendung Schleifen
Form Gekröpft
Dicke (mm) 4
Durchmesser der Scheibe (mm) 150
Körnung 30
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Anwendung Schleifen
Form Gekröpft
Dicke (mm) 4
Durchmesser der Scheibe (mm) 150
Körnung 30
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Asphalt Nein
Geeignet für Ziegel Nein
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Beton/Betonstein Nein
Geeignet für Porenbeton Nein
Geeignet für Gussrohre Nein
Geeignet für Blaustein Nein
Geeignet für Kalksandstein Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Naturstein Nein
Geeignet für Schamotte Nein
Geeignet für Waschbeton Nein
Geeignet für Dachziegel Nein
Diamantscheibe Nein
Bohrungsdurchmesser 22.23
Geeignet für Holz Nein
Schalenrad Nein
Partikel-Typ Corundum
Geeignet für Porenbeton Nein
Vliesstoff-Feinheit Feinheit grob
X-Lock-Haltevorrichtung Nein
Segmentierung Keiner
Material Trägerplatte Andere
Fächerscheibe Nein
Marke Tyrolit
Warennummer 68042218
Type Rough Grinding Wheel

Description

Die BASIC 2in1 Schruppscheibe für den Winkelschleifer ist bestens geeignet für schnelle und komfortable Schleifarbeiten. Was diese Schruppscheibe so einzigartig macht, ist die abgeschrägte und definierte Comfort-Start-Kante des Werkzeugs. Dies ermöglicht dem Anwender einen komfortablen Start beim Schleifen und erhöht den Arbeitskomfort um ein Vielfaches. Diese Scheibe ist universell für den Flächen- und Kantenschliff auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten einsetzbar und sollte in keinem Werkzeugkasten fehlen.

Article numbers

Article number 4L673172
EAN 9003170043335
UNSPSC 31191500
Manufacturer article nr  34176633
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.