text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Drahtbürsten 34570153


Die Borstenbürsten entfernen dünne Schichten von den meisten Oberflächen, ohne die darunter liegende Beschichtung zu beschädigen, und erzeugen nur wenig Staub und Wärme. Das scharfe Schleifkorn, das in die dünnen, flexiblen Borsten eingebettet ist, ermöglicht ein schnelles und gleichmäßiges Finish. Die Arbeitsgeschwindigkeit liegt bei den meisten Anwend

Artikelnummer 4F660642
Anwendung Schleifen
Form Andere
Dicke (mm) 1.6
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 4000
Durchmesser der Scheibe (mm) 152
Verpackt pro 40
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Anwendung Schleifen
Form Andere
Dicke (mm) 1.6
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 4000
Durchmesser der Scheibe (mm) 152
Körnung 80
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Asphalt Nein
Geeignet für Ziegel Nein
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Beton/Betonstein Nein
Geeignet für Porenbeton Ja
Geeignet für Gussrohre Nein
Geeignet für Blaustein Nein
Geeignet für Kalksandstein Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Naturstein Nein
Geeignet für Schamotte Nein
Geeignet für Waschbeton Nein
Geeignet für Dachziegel Nein
Diamantscheibe Nein
Bohrungsdurchmesser 50.8
Geeignet für Holz Ja
Schalenrad Nein
Partikel-Typ Corundum
Geeignet für Porenbeton Nein
Vliesstoff-Feinheit Feinheit grob
X-Lock-Haltevorrichtung Nein
Segmentierung Keiner
Fächerscheibe Nein
Marke Tyrolit
Type Radial Bristle Brush

Beschreibung

Die Borstenbürsten entfernen dünne Schichten von den meisten Oberflächen, ohne die darunter liegende Beschichtung zu beschädigen, und erzeugen nur wenig Staub und Wärme. Das scharfe Schleifkorn, das in die dünnen, flexiblen Borsten eingebettet ist, ermöglicht ein schnelles und gleichmäßiges Finish. Die Arbeitsgeschwindigkeit liegt bei den meisten Anwendungen zwischen 800 und 4.000 U/min.

Artikelnummern

Artikelnummer 4F660642
EAN 9009013051147
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 34570153
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.