text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Drahtbürsten 34570123


Die Borstenbürsten entfernen dünne Schichten von den meisten Oberflächen, ohne die darunter liegende Beschichtung zu beschädigen, und erzeugen nur wenig Staub und Wärme. Das scharfe Schleifkorn, das in die dünnen, flexiblen Borsten eingebettet ist, ermöglicht ein schnelles und gleichmäßiges Finish. Die Arbeitsgeschwindigkeit liegt bei den meisten Anwend

Artikelnummer 1A215251
Anwendung Schleifen
Form Andere
Dicke (mm) 12.7
Durchmesser der Scheibe (mm) 152
Körnung 80
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Anwendung Schleifen
Form Andere
Dicke (mm) 12.7
Durchmesser der Scheibe (mm) 152
Körnung 80
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Asphalt Nein
Geeignet für Ziegel Nein
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Beton/Betonstein Nein
Geeignet für Porenbeton Nein
Geeignet für Gussrohre Nein
Geeignet für Blaustein Nein
Geeignet für Kalksandstein Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Naturstein Nein
Geeignet für Schamotte Nein
Geeignet für Waschbeton Nein
Geeignet für Dachziegel Nein
Diamantscheibe Nein
Bohrungsdurchmesser 25.4
Geeignet für Holz Nein
Schalenrad Nein
Partikel-Typ Corundum
Geeignet für Porenbeton Nein
Vliesstoff-Feinheit Feinheit fein
X-Lock-Haltevorrichtung Nein
Segmentierung Keiner
Material Trägerplatte Andere
Fächerscheibe Nein
Marke Tyrolit
Type Bristle Brush Wheel

Beschreibung

Die Borstenbürsten entfernen dünne Schichten von den meisten Oberflächen, ohne die darunter liegende Beschichtung zu beschädigen, und erzeugen nur wenig Staub und Wärme. Das scharfe Schleifkorn, das in die dünnen, flexiblen Borsten eingebettet ist, ermöglicht ein schnelles und gleichmäßiges Finish. Die Arbeitsgeschwindigkeit liegt bei den meisten Anwendungen zwischen 800 und 4.000 U/min.

Artikelnummern

Artikelnummer 1A215251
EAN 9009013050577
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 34570123
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.