text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Drahtbürsten 34570095


Artikelnummer 4P881887
Anwendung Schleifen
Form Andere
Dicke (mm) 1.1
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 18000
Durchmesser der Scheibe (mm) 22
Körnung 800
Geeignet für Kunststoff Ja
Verpackt pro 120
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Anwendung Schleifen
Form Andere
Dicke (mm) 1.1
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 18000
Durchmesser der Scheibe (mm) 22
Körnung 800
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Asphalt Nein
Geeignet für Ziegel Nein
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Beton/Betonstein Nein
Geeignet für Porenbeton Ja
Geeignet für Gussrohre Nein
Geeignet für Blaustein Nein
Geeignet für Kalksandstein Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Naturstein Nein
Geeignet für Schamotte Nein
Geeignet für Waschbeton Nein
Geeignet für Dachziegel Nein
Diamantscheibe Nein
Bohrungsdurchmesser 1.6
Geeignet für Holz Ja
Schalenrad Nein
Partikel-Typ Corundum
Geeignet für Porenbeton Nein
Vliesstoff-Feinheit Feinheit sehr fein
X-Lock-Haltevorrichtung Nein
Segmentierung Keiner
Fächerscheibe Nein
Marke Tyrolit
Type Radial Bristle Disc

Artikelnummern

Artikelnummer 4P881887
EAN 9009013049670
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 34570095
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.