text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Drahtbürsten 34570091


Artikelnummer 4R057320
Anwendung Schleifen
Form Andere
Dicke (mm) 1.1
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 18000
Durchmesser der Scheibe (mm) 22
Körnung 80
Geeignet für Kunststoff Ja
Verpackt pro 120
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Anwendung Schleifen
Form Andere
Dicke (mm) 1.1
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 18000
Durchmesser der Scheibe (mm) 22
Körnung 80
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Asphalt Nein
Geeignet für Ziegel Nein
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Beton/Betonstein Nein
Geeignet für Porenbeton Ja
Geeignet für Gussrohre Nein
Geeignet für Blaustein Nein
Geeignet für Kalksandstein Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Naturstein Nein
Geeignet für Schamotte Nein
Geeignet für Waschbeton Nein
Geeignet für Dachziegel Nein
Diamantscheibe Nein
Bohrungsdurchmesser 1.6
Geeignet für Holz Ja
Schalenrad Nein
Partikel-Typ Corundum
Geeignet für Porenbeton Nein
Vliesstoff-Feinheit Feinheit grob
X-Lock-Haltevorrichtung Nein
Segmentierung Keiner
Fächerscheibe Nein
Marke Tyrolit
Type Radial Bristle Disc

Artikelnummern

Artikelnummer 4R057320
EAN 9009013049526
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 34570091
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.